| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700798 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784189835 EAN/GTIN: 4317784189835 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784189835, Leichtbauplattenstift zn 3,4x 90 a 2,5kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,4 x 90 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauplattenstifte, LEICHTBAUPLATTENSTIFT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,9902* | € 4,1002* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,826* | € 5,126* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 8,50* | ab € 3,832* | € 5,152* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 5,72* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 4,616* | € 6,1989* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 20,501* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|