| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700958 Herst.-Nr.: 4317784026123 EAN/GTIN: 4317784026123 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784026123, Drahtstift vers. blank 2,5x 60 a 1,0kg E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,5 x 60 mm | Paketinhalt: | 1 kg | Marke: | E-NORM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, DRAHTSTIFT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,25* | € 5,65* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,46* | € 7,16* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,04* | € 7,90* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,08* | € 8,03* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,42* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 4,25* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|