Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645018394, Diverse Spannschloss verz. M10x125 a 1Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645018394
EAN/GTIN:
     4011645018394
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645018394, Spannschloss verz. M10x125 a 1Stck., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Artikel:
M10
Länge Korpus:
125 mm
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,20 kg
Fach:
470
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, SPANNSCHLOSS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,56*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,57*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,65*
2 Tage
17
10
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,89*
1
€ 9,80*
ab € 2,56*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.