Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645010428, Diverse Seil gedr. PPD 8mm a 20m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645010428
EAN/GTIN:
     4011645010428
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645010428, Seil gedr. PPD 8mm a 20m orange, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Farbe:
orange
max. kg:
130
Ring:
0,642 kg
Ring::
20 m
Fach:
380
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm, kunststoffseil, Textil, SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 5,52*
Lager 260
25
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,96*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,99*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 4,19*
€ 6,13*
1
€ 9,80*
ab € 4,51*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2035* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.