Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

4011645008746, Diverse Packschnur 40 m hanffarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645008746
EAN/GTIN:
     4011645008746
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645008746, Packschnur 40 m hanffarbig, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
Farbe:
hanffarbig
Knäuel:
0,06 kg
Knäuel::
40 m
Fach:
366
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
10
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
Lager 260
59
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,21*
1
€ 9,80*
ab € 0,874*
€ 1,304*
2 Tage
69
25
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,33*
5 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.