Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701685 Herst.-Nr.: 5701953359645 EAN/GTIN: 5701953359645 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5701953359645, Sparrenpfettenanker SPF210L SST STRECKE, Fabrikat: Simpson Strong-Tie Weitere Informationen: | | Typ: | SPF210L | Ausführung: | links | A: | 210 mm | B: | 34,5 mm | T: | 2,0 mm | Marke: | Simpson Strong-Tie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5232* | € 0,6432* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,5247* | € 0,6447* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,5458* | € 0,6758* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5479* | € 0,6787* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,5452* | € 0,6872* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|