Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953362911, Simpson Strong-Tie Passverbinder ETB-160 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702167
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362911
EAN/GTIN:
     5701953362911
Suchbegriffe:
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953362911, Passverbinder ETB-160 SST, Fabrikat: Simpson Strong-Tie
Weitere Informationen:
Typ:
ETB-160
A:
166 mm
B:
60 mm
C:
95 mm
D:
130 mm
T:
10,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, PASSVERBINDER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
1
Frei Haus
ab € 563,82*
€ 626,61*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 613,65*
€ 676,45*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 661,4425*
€ 738,9075*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 693,55*
€ 758,64*
14 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 701,29*
€ 764,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 626,61*
€ 745,6659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 615,22*
€ 732,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 587,50*
€ 699,125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 577,03*
€ 686,6657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 563,82*
€ 670,9458
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,5528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.