Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146524, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 12x 90 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702524
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146524
EAN/GTIN:
     4317784146524
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146524, Schlüsselschraube DIN 571 12x 90 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
12 x 90 mm
s:
19 mm
k:
8,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
450
50
€ 4,95*
ab € 0,2016*
€ 0,2716*
5 Tage
383
50
€ 4,79*
ab € 0,2016*
€ 0,2716*
1 Tag
450
50
€ 8,50*
ab € 0,23*
€ 0,31*
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3268*
€ 0,454*
16 Tage
700
50
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.