Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146715, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 16x100 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702543
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146715
EAN/GTIN:
     4317784146715
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146715, Schlüsselschraube DIN 571 16x100 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
16 x 100 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 16x100, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2598*
€ 0,4098*
Lager 260
300
25
€ 4,95*
ab € 0,298*
€ 0,468*
1 Tag
300
25
€ 8,50*
ab € 0,3404*
€ 0,5404*
100
€ 4,80*
ab € 0,5326*
€ 0,7026*
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,486*
€ 0,7768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.