Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146517, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 12x 80 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702565
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146517
EAN/GTIN:
     4317784146517
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146517, Schlüsselschraube DIN 571 12x 80 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
12 x 80 mm
s:
19 mm
k:
8,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 12x80, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1463*
€ 0,2083*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1449*
€ 0,2319*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 0,1744*
€ 0,2444*
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2469*
€ 0,3423*
100
€ 4,80*
ab € 0,2701*
€ 0,3601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.