Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418004528, Handelsware Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 50x4,4 Lohmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418004528
EAN/GTIN:
     4026418004528
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken ø4,4x50mm
schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418004528, Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 50x4,4 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
4,4 mm
B:
16 mm
C:
17 mm
D:
50 mm
G:
13 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ART.15
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2255*
€ 0,3055*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 18,99*
€ 25,36*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,72*
€ 25,59*
Lager 260
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 25,70*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,66*
€ 34,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.