Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418003583, Handelsware Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 80x4,2 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418003583
EAN/GTIN:
     4026418003583
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418003583, Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 80x4,2 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
4,2 mm
B:
26 mm
C:
24 mm
D:
80 mm
G:
20 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ART.11
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1169*
€ 0,1629*
Lager 260
400
100
€ 4,95*
ab € 0,1192*
€ 0,1652*
4 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,1375*
€ 0,1895*
4 Tage
450
100
€ 4,30*
ab € 0,1681*
€ 0,2317*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.