Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784147767, E-Norm Sechskantschr. DIN 601 M12x 60 Mu zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703077
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784147767
EAN/GTIN:
     4317784147767
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784147767, Sechskantschr. DIN 601 M12x 60 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (Gewinde x l):
M12 x60 mm
d:
12 mm
Gewindelänge b:
30 mm
k:
7,5 mm
smax.:
19/18 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ähnlich DIN 601, din 601, Sechskant-Schrauben, SECHSKANTSCHR.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4590
50
€ 4,79*
ab € 0,2137*
€ 0,2837*
Lager 260
5400
50
€ 4,95*
ab € 0,214*
€ 0,284*
1 Tag
5400
50
€ 8,50*
ab € 0,2442*
€ 0,3242*
5 Tage
5450
50
€ 4,30*
ab € 0,3471*
€ 0,4748*
100
€ 4,80*
ab € 0,3801*
€ 0,5001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.