Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645021387, Diverse Zierkette ws lackiert R. 40 m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645021387
EAN/GTIN:
     4011645021387
Suchbegriffe:
Ringkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645021387, Zierkette ws lackiert R. 40 m (170x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
T:
12,3 mm
AB:
9,0 mm
Oberfläche::
weiß lackiert
Abmessungen:
170 x 93 mm
max. kg:
12
Rolle:
3,08 kg
Rolle::
40 m
Fach:
1011
Marke:
PÖSAMO
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 1,99*
Lager 260
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 60,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,98*
€ 62,48*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,54*
€ 62,98*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,74*
€ 64,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,153* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.