Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004496, Diverse Seil gefl.PP 6,0 Ro.150m (170x200)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004496
EAN/GTIN:
     4011645004496
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004496, Seil gefl.PP 6,0 Ro.150m (170x200)weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Farbe:
weiß
geflochten:
8-fach
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. kg:
65
Rolle:
150 m
Fach:
109
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Polypropylen, SEIL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,2805*
€ 36,18*
Lager 260
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,9005*
€ 38,091*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,5905*
€ 39,12*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,4005*
€ 40,041*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,091*
€ 45,32829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,3305*
€ 37,2833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,531*
€ 36,33189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,211*
€ 34,76109
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,9005*
€ 34,3916
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,19267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.