Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645002553, Diverse Rundstahlk.C4 Niro DIN763 4mm 30m (250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-703227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645002553
EAN/GTIN:
     4011645002553
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645002553, Rundstahlk.C4 Niro DIN763 4mm 30m (250x110), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
T:
32,0 mm
AB:
16,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
100
Rolle::
30 m
Fach:
14
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, RUNDSTAHLK.C4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
30
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,11*
Lager 260
300
30
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,21*
8 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,30*
30
€ 4,80*
ab € 4,44*
€ 5,66*
2 Tage
360
30
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 156,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.