Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645002492, Diverse Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645002492
EAN/GTIN:
     4011645002492
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645002492, Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
T:
24,0 mm
AB:
23,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
160
Rolle:
22,23 kg
Rolle::
30 m
Fach:
74
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DIN, RUNDSTAHLK
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,19*
Lager 260
150
30
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,21*
5 Tage
120
30
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,27*
4 Tage
128
30
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,28*
30
€ 4,80*
ab € 2,73*
€ 3,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.