Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004113, Diverse Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004113
EAN/GTIN:
     4011645004113
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004113, Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
AB:
24,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
160
Rolle::
30 m
Fach:
73
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, DIN, RUNDSTAHLK.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
30
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,81*
Lager 260
360
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,82*
4 Tage
281
30
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 2,89*
30
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 2,90*
30
€ 4,80*
ab € 2,34*
€ 3,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.