Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645003338, Diverse Gourmettek.G150Stahl- verm.1,5mm Ro.25m(130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645003338
EAN/GTIN:
     4011645003338
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645003338, Gourmettek.G150Stahl- verm.1,5mm Ro.25m(130x60), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
1,5 mm
Oberfläche:
vermessingt
Abmessungen:
130 x 60 mm
Rolle:
1,50 kg
Rolle::
25 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, uhrkette 25m, Kette, GOURMETTEK.G150STAHL-
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,39*
25
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,46*
Lager 260
50
25
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,55*
25
€ 4,80*
ab € 1,12*
€ 1,55*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 38,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.