Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645012606, Diverse Gummik 5mm Ro.150m (250x110)weiss-schw.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645012606
EAN/GTIN:
     4011645012606
Suchbegriffe:
Gummi-Litze
Gummilitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645012606, Gummik 5mm Ro.150m (250x110)weiss-schw., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Abmessungen:
250 x 110 mm
Rolle:
150 m
Fach:
120
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Gummi, GUMMIK
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
150
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
1 Tag
450
150
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,65*
9 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,65*
150
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,5102*
€ 0,6902*
Lager 260
300
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.