Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784151375, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M 6x 30 A2 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703869
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784151375
EAN/GTIN:
     4317784151375
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784151375, Sechskantschraube DIN 933 M 6x 30 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 30 mm
amax.:
3,00 mm
k:
4,0 mm
s:
10 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1100
100
€ 4,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0589*
2 Tage
1100
100
€ 8,50*
ab € 0,0466*
€ 0,0676*
100
€ 9,80*
ab € 0,0735*
€ 0,1057*
100
€ 9,80*
ab € 0,0735*
€ 0,1057*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0739*
€ 0,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.