Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784151535, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M10x 20 A2 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703885
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784151535
EAN/GTIN:
     4317784151535
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784151535, Sechskantschraube DIN 933 M10x 20 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 20 mm
amax.:
4,50 mm
k:
6,4 mm
s:
17/16* mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
700
100
€ 4,95*
ab € 0,09*
€ 0,1275*
5 Tage
600
100
€ 8,50*
ab € 0,1042*
€ 0,1462*
14 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
100
€ 4,80*
ab € 0,1714*
€ 0,2314*
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2081*
€ 0,2826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.