Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784153874, Diverse Gewindestange DIN 976-1 M24 8.8 zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-704059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784153874
EAN/GTIN:
     4317784153874
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m 24x1000
din 976
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784153874, Gewindestange DIN 976-1 M24 8.8 zn, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
M24 x 1000 mm
Bund-Menge:
10 Stück
Paletten-Menge:
300 Stück
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: din 976 m24, 8.8, GEWINDESTANGE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
315
1
€ 4,95*
ab € 3,8442*
€ 5,5542*
5 Tage
315
1
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 7,06*
3 Tage
309
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,84*
100
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 11,20*
15 Tage
319
1
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5542*
€ 6,6095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2942*
€ 6,3001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1242*
€ 6,0978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0042*
€ 5,955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6542*
€ 5,5385
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8442*
€ 4,5746
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.