Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784224512, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M10x 40 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-704484
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784224512
EAN/GTIN:
     4317784224512
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784224512, Flachrundschr. DIN 603 M10x 40 A2, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 40 mm
b:
26 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
300
100
€ 4,95*
ab € 0,1508*
€ 0,2088*
4 Tage
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
14 Tage
300
100
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,36*
100
€ 4,80*
ab € 0,2782*
€ 0,3682*
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,3631*
€ 0,4911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.