Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784229050, E-Norm Zylinderschraube DIN 912 M 5x 25 A2 E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704685
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784229050
EAN/GTIN:
     4317784229050
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784229050, Zylinderschraube DIN 912 M 5x 25 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M5 x 25 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk max.:
8,72 mm
kmax.:
5 mm
s:
4 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, Innensechskant, ZYLINDERSCHRAUBE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0377*
€ 0,0555*
Lager 260
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,66*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,80*
€ 8,17*
14 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 8,60*
8 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,75*
€ 11,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.