Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784385909, Diverse Ringmutter DIN 582 M 6 C15 E zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-705017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784385909
EAN/GTIN:
     4317784385909
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784385909, Ringmutter DIN 582 M 6 C15 E zn E-NORMpro, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nennmaß:
M6
Ringmaß innen:
17 mm
Ringmaß außen:
28 mm
Tragfähigkeit einsträngig:
80 kg
Tragfähigkeit zweisträngig (45°):
50 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m6, din 582, ringmutter din 582 c15, Ringmuttern, RINGMUTTER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,4297*
€ 0,5697*
Lager 260
350
50
€ 4,95*
ab € 0,4306*
€ 0,5706*
1 Tag
350
50
€ 8,50*
ab € 0,4926*
€ 0,6526*
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,7151*
€ 0,9509*
16 Tage
150
50
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5406*
€ 0,64331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.