| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-705186 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163461876 EAN/GTIN: 4332163461876 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4332163461876, Scheibe DIN 125 A 8,4 tzn HP, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Nennmaß = d1: | 8,4 mm | d2: | 16,0 mm | s: | 1,6 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, 8,4, SCHEIBE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,014* | € 0,0179* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,0159* | € 0,0206* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0174* | € 0,0229* | | | | | | | | 1000 | | € 4,80* | ab € 0,019* | € 0,0246* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,0198* | € 0,0257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|