Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Brenner-Set BK 25/35, 1092510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-714978
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1092510
EAN/GTIN:
     4036351018407
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
MIG/MAG-Brenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1092510, Lieferumfang: MIG-MAG Brenner SMB 25, 4 m. Massekabel 4 m, 35 mm². 315 bar Argon/CO2 Druckminderer., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5990 GRAMM
Drahtdurchmesser:
0,8 1,2 mm
Schweißstrom Mischgas:
150 A
Schweißstrom CO2:
180 A
Länge Schlauchpaket:
4 m
Brennerhals:
45 °
Einschaltdauer:
60 %
Schutzgas:
CO2, Mischgas
Ausrüstung ab Werk:
Drahtspirale isoliert
Anschluss:
Euro-ZA
Kühlung:
gasgekühlt
Spezifikation:
mit Drucktaster
Erstausrüstung Stromdüse:
Stahl, 1,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,66*
€ 184,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,10*
€ 184,58*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 150,75*
€ 189,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,97*
€ 193,75*
€ 4,90*
ab € 161,96*
€ 197,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.