| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-714982 Herst.-Nr.: 1094011 EAN/GTIN: 4036351028314 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1094011, Lieferumfang: MIG-MAG Brenner SMB 400, 4 m. Massekabel 4 m, 70 mm². 315 bar Argon/CO2 Druckminderer., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8970 GRAMM | Drahtdurchmesser: | 0,8 1,6 mm | Einschaltdauer: | 100 % | Schweißstrom Mischgas: | 350 A | Länge Schlauchpaket: | 4 m | Schweißstrom CO2: | 400 A | Schutzgas: | CO2, Mischgas | Kühlung: | wassergekühlt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,36* | € 298,22* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,71* | € 298,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,04* | € 300,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 248,56* | € 303,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 265,10* | € 314,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|