Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Edelstahl-Schweißdraht SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12/D 300/12,5 kg/1,0 mm,1130310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715011
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1130310
EAN/GTIN:
     4036351011828
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1130310, Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen)Stähle, z.B. Manganhartstahl, Pufferlagen für Hartauftragungen, kaltzähe Nickelstähle. Für Betriebstemperaturen von -120°C (kaltzäh) bis 300°C., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12500 GRAMM
Chemischer Anteil S max.:
0,015 %
Chemischer Anteil P max.:
0,02 %
Chemischer Anteil C:
0,05 %
Chemischer Anteil Si:
0,7 %
Durchmesser (Produkt):
1,0 mm
Chemischer Anteil Mn:
1,4 %
Grundwerkstoffe:
1.3401,1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.458
Werkstoffnummer:
1.4576
Chemischer Anteil Ni:
11,5 %
Chemischer Anteil Nb min.:
12 x C %
Gewicht (Netto) ca.:
15 kg
Chemischer Anteil Cr:
18 %
Chemischer Anteil Mo:
2,6 %
Härte:
220 HB
Dehnung:
30 %
AWS/AISI:
318
Streckgrenze:
350 N/mm²
Kerbschlagarbeit:
50 J
Zugfestigkeit:
590 N/mm²
Spulentyp:
D 300
Normbezeichnungen:
DIN 8556
Gebinde:
Dornspule
Legierung:
Hochlegiert
DIN:
X 5 CrNiMoNb 19 12
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht edelstahl, massivdrahtelektrode, SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12 / D 300 / 12,5 kg / 1,0 m, SCHWEIßDRAHT
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,88*
€ 368,36*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 310,53*
€ 370,15*
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 316,60*
€ 384,78*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 402,07*
€ 549,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.