Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißstab Aluminium 3.3536/2,0 mm, 1450320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715076
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1450320
EAN/GTIN:
     4036351013129
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1450320, Al Mg 3 Werkstoff Nr. 3.3536 DIN 1732, Schweißen von gewalztem und gegossenem Aluminium Magnesium-Legierungen., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Chemischer Anteil Ti:
0,25 %
Chemischer Anteil Cr:
0,3 %
Chemischer Anteil Mn:
0,4 %
Länge (Produkt) ca.:
1000 mm
Dehnung:
15 20 %
Streckgrenze:
175 205 N/mm²
Durchmesser (Produkt):
2,0 mm
Chemischer Anteil Mg:
3,0 %
Werkstoffnummer:
3.3536
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Zugfestigkeit:
80 100 N/mm²
Grundwerkstoffe:
Al Mg 3, Al Mg 1, Al Mg 2, Al Mg Mn, Al Mg Si 0.5, G-Al Mg 3
DIN:
AlMg 3
Legierung:
Aluminium
Normbezeichnungen:
DIN 1732
Schutzgas:
Reinargon
Chemischer Anteil Al:
Rest
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, 3.3536 / 2,0 mm, WIG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 84,00*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 64,66*
€ 84,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 103,69*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,48*
€ 118,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,00*
€ 99,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,94*
€ 98,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,11*
€ 95,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,60*
€ 92,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.