Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißbrenner, gasgekühlt WP17DD 4m, 1461749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715091
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1461749
EAN/GTIN:
     4036351044796
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1461749, - Brenner WIG WP 17 DD / 4m für KOMBI 160 HF, Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Durchmesser Elektrode:
0,5 2,4 mm
Einschaltdauer AC:
125 A (AC), ED 35%
Einschaltdauer DC:
140 A (DC), ED 35%
Länge Schlauchpaket:
4 m
Gasdurchfluss:
5 12
Spezifikation:
Einzeldruck
Kühlung:
gasgekühlt
Ausrüstung ab Werk:
Kit 2,4 mm
Anschluss:
TSK 10/25, 4 pol. AMP
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, WP17DD 4m, WIG-BRENNER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,45*
€ 185,70*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 146,71*
€ 186,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 190,45*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.