Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergerät SRF Maxi, 1800030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715145
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1800030
EAN/GTIN:
     4036351058809
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Industrierauchfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1800030, Kompaktes und robustes Filtergerät mit Absaugarm für geringe bis mittlere Rauch- und Staubmengen. Für intensive Nutzung., Anwendungsbereich: Mittlere Rauch-/Staubmengen bei regelmäßigem Einsatz. Absaughaube um 360 Grad dreh- und schwenkbar. Drei Meter Absaugarm. Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich. Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfelderkennung. Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Standzeit der Filter. Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung. Kontaminationsfreier Filterwechsel.Start/Stopp-Automatik als Zubehör erhältlich. Qualität Made in Germany. Lieferumfang: 3 m Absaugarm., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120000 GRAMM
Abscheidegrad:
> 99 %
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Höhe (Produkt) ca.:
1080 mm
Absaugleistung max.:
1100 m³/h
Gewicht (Netto) ca.:
120 kg
Absaugarm Durchmesser:
150 mm
Sauganschluss Durchmesser:
150 mm
Filterungsprozess:
2-stufig
Absaugarm Länge:
3 m
Anschlussspannung:
3 x 400 V
Filterfläche ca.:
42 m²
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
790 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
815 mm
Absaugarm Typ:
Schlauchausführung
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugung, Schweißrauchabsaugung, schweißrauch absaugung, Maxi, FILTERGERÄT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.287,28*
€ 3.382,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.357,69*
€ 3.452,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.550,81*
€ 3.647,04*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.447,57*
€ 3.647,2429*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.596,60*
€ 4.695,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.452,98*
€ 4.109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.433,31*
€ 4.085,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.379,02*
€ 4.021,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.357,69*
€ 3.995,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.