Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter-Spritzpistole TS PRO, 2101800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715258
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2101800
EAN/GTIN:
     9006248017627
Suchbegriffe:
TS PRO
TRICHTERSPRITZPISTOLE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2101800, Diese ermöglicht die Verarbeitung von Rau- und Faserputzen sowie auch Chips, Pailletten, Flock o.ä. Materialien mit nur einer Pistole. Bearbeitung von Decken- und Bodenbereichen durch 45° Winkel möglich. Mit dem Mini-Kugelhahn kann die Luftmenge optimal an die Materialstärke angepasst werden. Lieferumfang: 3 Düsen für Putze (Düsen-Ø 4,5/6,0/8,0 mm). 2 Düsen für Chips (Düsen-Ø 15/18 mm). 1 45°-Winkel. 1 Nadel für Chips. 5 l Kunststofftrichter., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
1,3 kg
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
225 l/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
235 mm
Länge (Produkt) ca.:
250 mm
Höhe (Produkt) ca.:
475 mm
Arbeitsdruck:
5 bar
Behältervolumen:
5 l
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 148,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 149,65*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 152,07*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 123,11*
€ 153,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 192,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.