| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715262 Herst.-Nr.: 2102170 EAN/GTIN: 9006248003422 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2102170, Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole. Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen. In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt. PRO-Modelle für den professionellen Einsatz. Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker. Besondere Ausstattungsmerkmale:. Injektordüse mit ca.100 % höherem Luftstrom durch Venturi-Prinzip. Lieferumfang: Injektordüse. Kupplungsstecker., Fabrikat: Aircraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 325 GRAMM | Gewicht (Netto) ca.: | 0,27 kg | Luftbedarf durchschnittlich, ca.: | 150 l/min | Düsenöffnung Durchmesser: | 16 mm | Arbeitsdruck: | 6 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,36* | € 15,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,41* | € 15,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,13* | € 15,92* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,28* | € 39,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|