| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715549 Herst.-Nr.: 2203105 EAN/GTIN: 9006248012530 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2203105, Druckfreies Kuppeln der Stecknippelsysteme aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA, Komfort-Sicherheitskupplungen. AIRCRAFT setzt als erster Hersteller an allen Druckluftentnahmestellen der Airprofi-Serie Einhand-Sicherheitskupplungen serienmäßig ein. Ihre Vorteile auf einen Blick:. Arbeitssicherheit. Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert. Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung. Das System erfüllt die Forderungender ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!. Sehr hohe Durchflussleistung. Hohe Beständigkeit. Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger. Komfort. KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen. Druckloses Kuppeln Nippelführung mit zwei Fingern möglich. Universal-Kupplung. Gleichermaßen einsetzbar mit den Stecknippelsystemen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA., Fabrikat: Aircraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM | Gewicht (Netto) ca.: | 125 g | Temperatur: | -15 80 °C | Höchstdruck: | 20 bar | Durchsatz bei 6 bar: | 2500 l/min | Durchmesser (Produkt) ca.: | 28 mm | Anschluss Abmessung: | 3/8 " | Länge (Produkt) ca.: | 61 mm | Stecknippelsystem: | deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch | Anschluss: | Innengewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,03* | € 15,32* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 15,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,04* | € 15,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,80* | € 23,96* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,02* | € 39,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|