| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715605 Herst.-Nr.: 2403800 EAN/GTIN: 9006248010314 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2403800, Für verschiedene Karosserie-Reinigungsarbeiten. Mit ergonomischem, rutschsicherem und vibrationsminderndem Kunststoffgriff. Sicherheitshebel. Inklusive Seitengriff. Lieferumfang: 1 Universal-Entferner UE Pro. 1 Trägerrad 11 mm. 1 Trägerrad 23 mm. 1 Drahtbürstenband fein 11 mm. 1 Drahtbürstenbandfein 23 mm. 1 Drahtbürstenband fest 11 mm. 1 Drahtbürstenband fest 23 mm. 1 Gummiradierscheibe Ocker., Fabrikat: Aircraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1400 GRAMM | Gewicht (Netto) ca.: | 1,4 kg | Luftbedarf durchschnittlich, ca.: | 532 l/min | Arbeitsdruck: | 6,3 bar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,19* | € 301,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,92* | € 311,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 263,81* | € 325,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,50* | € 404,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|