Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebebohrmaschine OPTIdrill B 40GSP, 3034403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715680
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3034403
EAN/GTIN:
     4030635003837
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3034403, Schwere Ausführung mit Gewindeschneideinrichtung, Schwere, massive Gussausführung. Automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe. Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel. Gewindeschneideinrichtung. Hauptschalter und Motorschutzschalter. Bohrtiefenanschlag einstellbarmit Millimeterskala. Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Präzise gearbeiteter, groß dimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne. Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel. Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter nach Maschinenrichtlinie. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert, extrem stabil. OPTIdrill B 40GSM, Elektrischer Pinolenvorschub. OPTIdrill B 40GSP, Manueller Pinolenvorschub. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. Morsekonus MK 4/B16., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
465000 GRAMM
Bohrtischdrehung:
± 90 °
Geschwindigkeit Pinolenvorschub:
0,1 / 0,2 mm/U
Antriebsleistung Spindelmotor:
0,85 / 1,5 kW
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1320 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
150 mm
Säulendurchmesser:
150 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
18 Stufen
Bohrtisch T-Nuten Größe:
18 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
18 mm
Pinolenhub:
180 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub:
2 Stufen
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Höhe (Produkt) ca.:
2280 mm
Traglast Bohrtisch:
250 kg
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
30 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
35 mm
Ausladung:
350 mm
Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor:
40 W
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
465 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahlbereich:
50 1450 min¯¹
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
500 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
510 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
530 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
560 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
560 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
780 mm
Länge (Produkt) ca.:
935 mm
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine 400v, getriebebohrmaschine, GETRIEBEBOHRMASCHINE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.210,71*
€ 4.319,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.463,36*
€ 4.572,52*
5 Tage
8999999
Frei Haus
ab € 5.029,89*
€ 5.517,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.572,52*
€ 5.441,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.554,45*
€ 5.419,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.484,81*
€ 5.336,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.463,36*
€ 5.311,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.