Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer MS 3, 3660700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715863
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3660700
EAN/GTIN:
     4036351029793
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3660700, Stufenlos höhenverstellbar, Zur Auflage von langen und schweren Werkstücken. Universell einsetzbarfür z. B. Metallkreissägen, Bandsägen und Holzbearbeitungsmaschinen. Rollenauflage stufenlos höhenverstellbar und klemmbar. Sichere Werkstückauflage durch massive und hochbelastbare Stahlrollen. Schwere Dreibeingussausführung für höchste Belastung., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Auflagebreite max.:
400 mm
Statische Stützlast max.:
400 kg
Rollendurchmesser:
52 mm
Höhe (Produkt) ca.:
580 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
970 mm
Ausführung:
Stahlrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,35*
€ 96,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 96,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,43*
€ 98,54*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 85,97*
€ 107,08*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 109,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.