Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbandschleifmaschine MBSM 1505 ESE Aktions-Set, 3704015SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715887
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3704015SET
EAN/GTIN:
     4036351045052
Suchbegriffe:
Kantenschleifmaschine
Ladenband
Langbandschleifmaschine
ladenband edelstahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3704015SET, Mit schwenkbarem Schleifaggregat zum Flächen- und Kantenschleifen von langen Werkstücken, Zum Einsatz in der metallverarbeitenden Industrie für Schleif-, Strukturier- und Polieraufgaben, insbesondere im Edelstahlbereich. 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb. Stufenlose Bandgeschwindigkeit von 4,5 – 27 m/s durch Frequenzformer. Mit elektrischer Tischhöhenverstellung. Mit geteiltem Tisch zum Aufklappen, Schubkastenschleifeinrichtung und integrierter Arbeitstischbeleuchtung. Leichtgängiger Schleiftisch auch bei Belastung. Einfache Justierung des Schleifbandes. Rollen-Schleifschuh, dadurch ergeben sich weniger Anlauffarben beim Schleifvorgang. Rechts-Linkslauf serienmäßig. Stufenlose Bandgeschwindigkeit. Einfache Justierung des Schleifbandes. Rechts-Linkslauf serienmäßig. Sekundenschneller und werkzeugloser Umbau von Langband- auf Kantenschleifmaschine. Ausstattungsdetails: ergonomisch günstig angeordnetes Bedienpult. einfache Bedienung von der Vorderseite aus. mit Not-Ausschalter, elektrische Tischhöhenverstellung und Potentiometer für die stufenlose Bandgeschwindigkeit. Schleifschuh mit zwei großen Gummirollen für weniger Reibungshitze (Anlauffarbe). durch die schwenkbare Lagerung des Schleifschuhs auch für schrägkantige Werkstücke geeignet. serienmäßig mit Schubkastenschleifeinrichtung. geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielle Kantenschleifanwendungen. Schleiftisch mit serienmäßiger Anschlagschiene. Schwenkeinrichtung mit Schnellklemmung. 3,0 kW Motor. 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb. Anwendungen zur Bearbeitung von Aluminium*, Stahl und Edelstahl. Strukturierung und Veredelung von Metalloberflächen. Seidenmatt- oder Seidenglanz-Veredeln mit Vliesband. Verschleifen von langen Schweißnähten. Säubern von anlauffarbigen Oberflächen nach dem Schweißen. Wichtiger Hinweis *Beim Aluminiumschliff ist unbedingt auf die hohe Verpuffungsgefahr zu achten!. Optionales Zubehör: Gleitschuh mit Grafitauflage speziell geeignet für den Feinschliff, Art.-Nr. 0532556. Lieferumfang: MBSM 1505 ESE. 10 Schleifbänder K120 für Stahl & Edelstahl., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
475000 GRAMM
Tischbelastung max.:
100 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1300 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1450 mm
Schleifbandbreite:
150 mm
Schleifschuhbreite:
150 mm
Arbeitstischlänge:
1500 mm
Nennweite Absaugstutzen außen:
160 mm
Antriebsrad Durchmesser:
225 mm
Länge (Produkt) ca.:
2500 mm
Schleifschuhlänge:
270 mm
Leistung Antriebsmotor:
3 kW
Bandumlaufgeschwindigkeit(en):
4,5 27 m/s
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
470 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Schleifbandlänge:
5020 mm
Tischhöhenverstellweg:
540 mm
Tischquerhub:
700 mm
Arbeitstischbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschleifmaschine, LANGBANDSCHLEIFMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.137,76*
€ 6.474,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.436,68*
€ 6.804,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.804,63*
€ 8.097,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.748,81*
€ 8.031,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.544,69*
€ 7.788,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.462,10*
€ 7.689,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.436,68*
€ 7.659,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.