Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhandkreissäge HKS 230, 3840231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715987
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3840231
EAN/GTIN:
     4036351028444
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3840231, Für den Einsatz im Betriebe und auf Baustellen zum Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl, Optimal geeignet für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer, usw. Ideal einsetzbar, wo Trennschleifer nicht stark genug sind oder unsauber arbeiten. Schneidet Edelstahl gratarm. Späne leiten die Hitze ab, dadurch nur geringe Hitzeentwicklung beim Schneiden. Hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz. Eintauchen ins Material möglich. Unkomplizierte und schnelle Schnitttiefeneinstellung anhand einer präzisen und leicht ablesbaren Skala. Zweifach geführter Parallelanschlag für exakte Schnittführung. Stabiler und robuster Aufbau. Haltegriff kann an zwei verschiedenen Positionen eingeschraubt werden zum bequemen Handhaben der Säge in jederLage. Einfache Bedienung. Lieferumfang: Maschine wird im robusten Kunststoffkoffer ohne Sägeblatt geliefert., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7800 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,7 kW
Sägeblattdicke:
2 mm
Sägeblattdrehzahl(en):
2200 min¯¹
Anschlussspannung:
230 V
Sägeblattdurchmesser:
230 mm
Sägeblattbohrung:
25.4 mm
Höhe (Produkt) ca.:
270 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
320 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittkapazität +45° (quadrat) Rohr:
56 mm
Länge (Produkt) ca.:
620 mm
Gewicht (Netto) ca.:
7,8 kg
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: HKS 230, METALLHANDKREISSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,88*
€ 518,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,48*
€ 519,34*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 432,17*
€ 529,05*
Frei Haus
ab € 529,03*
€ 619,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,34*
€ 618,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,80*
€ 610,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,48*
€ 521,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.