Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufautomatik ALA 10, 5121504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716106
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5121504
EAN/GTIN:
     4036351049548
Suchbegriffe:
ALV10
ANLAUFVERZÖGERUNG
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5121504, Beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit einer Verzögerung von 2-3Sekunden automatisch an. Zusätzliches Einschalten der Absauganlage entfällt. Beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft die Absauganlage noch ca. 3-4 Sekunden nach. Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Arbeitsmaschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt. Schutz vor Netzüberlastung beim Einschalten. Beim Betrieb der Anlaufautomatik mit einem Absauggerät der Typen ASA 1901, 1903 und 2803 muss ab Werk zusätzlich der Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik gekauft werden (zur Selbstmontage)., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1253 GRAMM
Stromanschluss Absauggerät:
1 x 400V 16A / 1 x 230V
Stromanschluss Maschine:
1 x 400V 16A / 1 x 230V
Anschlussleistung max.:
4 kW
Anschlussspannung:
400 V
Stecker für Netzanschluss:
400V / 16A
Netzfrequenz:
50 / 60 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 137,74*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 108,85*
€ 138,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 146,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.