Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendehobelmesser Tersa 300 x 10 x 2,3 mm M+ HSS, 5271301


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716209
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5271301
EAN/GTIN:
     4036351007289
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser holzkraft
hobelmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5271301, Qualität zu günstigen Preisen, Hobelmesserwechsel in Sekunden. Kein Einstellen und Schrauben mehr.Durch Fliehkraft-Messerbefestigung selbstarretierend. Besonders geräuscharm. Lieferumfang: 3 Stück, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
10 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
2,3 mm
Länge (Produkt) ca.:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: HOBELMESSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,52*
€ 47,64*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 34,53*
€ 47,89*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,88*
€ 58,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 71,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,64*
€ 56,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,40*
€ 56,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,90*
€ 52,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,75*
€ 50,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,63*
€ 49,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,52*
€ 42,27
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.