Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbandschleifmaschine LBSM 3005 ESE, 5343052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716233
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5343052
EAN/GTIN:
     4036351017349
Suchbegriffe:
Kantenschleifmaschine
Langbandschleifmaschine
kantenschleifmaschine holzkraft
kantenschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5343052, In 2500 und 3000 mm Länge mit manueller oder elektrischer Tischhöhenverstellung, Robuste Ausführung erlaubt auch die Bearbeitung von längeren Werkstücken. Schleifaggregat schwenkbar, dadurch auch als Kantenschleifmaschine verwendbar. 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für vibrationsarmen Antrieb. Einfache Justierung des Schleifbandes. Hohe Bandgeschwindigkeit von 17 m/s. Rechts-Linkslauf. Obere Schleifsohle mit Graphitbelag. Schleifschuh 4-fach gefedert. Mit beweglichem Schleifschuh für schrägkantige Flächen. Leichtgängiger Schleiftisch auch bei hoher Belastung durch schwere Werkstücke. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzliche Ausstattung ESE Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung. Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielles Kantenschleifen. Schubkasten-Schleifeinrichtung. Integrierte Arbeitstischbeleuchtung. Ausstattungsdetails 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb. Bandgeschwindigkeit 17 m/s. Mit schwenkbarem Profi-Schleifschuh für schrägkantige Flächen. 4-fach gefedert. Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung. Bedienelemente ergonomisch günstig auf separatem Bedienpult angeordnet. Serienmäßig mit Schubkastenschleifeinrichtung. Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielle Kantenschleifanwendungen., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620000 GRAMM
Leistung Höhenverstellungsmotor:
0.37 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1250 mm
Schleifbandbreite:
150 mm
Schleifschuhbreite:
150 mm
Absaugstutzendurchmesser:
160 / 160 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit(en):
17 m/s
Höhe (Produkt) ca.:
1730 mm
Schleifschuhlänge:
270 mm
Leistung Antriebsmotor:
3,0 kW
Anschlussspannung:
400 V
Länge (Produkt) ca.:
4250 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Arbeitstischhöhenverstellung:
550 mm
Gewicht (Netto) ca.:
620 kg
Arbeitstischquerhub:
690 mm
Schleifbandlänge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: LBSM 3005 ESE, LANGBANDSCHLEIFMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.866,47*
€ 7.026,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.300,78*
€ 7.460,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.460,26*
€ 8.877,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.416,90*
€ 8.826,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.313,51*
€ 8.703,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.300,78*
€ 8.687,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.