Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbandschleifmaschine LBSM LS 3000, 5506030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716343
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5506030
EAN/GTIN:
     4036351008606
Suchbegriffe:
Langbandschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5506030, Mit elektrischer Höhenverstellung in 2500 oder 3000 mm Länge. Besonders schwere Profi-Ausführung.,Bandschnellspannung über Hebel. Obere Bandauflage mit Graphitbelag. 250 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb. Mit elektrischer Höhenverstellung. Mit Absaugung und Lärmschutzeinrichtungen. Mit Lärmschutzzertifikat. Mit zwei Geschwindigkeiten. Passt sich durch schwenkbaren Schleifschuh an Flächen an. Schrägkantige Flächen. Serienmäßig mit Rechts- und Linkslauf. Die Bandschnellspannung ermöglicht schnelles und problemloses Wechseln der Schleifbänder. Lieferung erfolgt teilmontiert., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
475000 GRAMM
Leistung Höhenverstellungsmotor:
0.37 kW
Leistung Absaugungsmotor:
0.75 kW
Schleifbandbreite:
150 mm
Schleifschuhbreite:
150 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1510 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1510 mm
Höhe max. Werkstück länger als Arbeitstisch:
180 mm
Absaugstutzendurchmesser:
2 x 140 mm
Leistung Antriebsmotor:
3,3 / 4,5 kW
Schleifschuhlänge:
360 mm
Anschlussspannung:
400 V
Länge (Produkt) ca.:
4540 mm
Gewicht (Netto) ca.:
475 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Werkstückhöhe max.:
590 mm
Arbeitstischhöhenverstellung:
620 mm
Schleifbandlänge:
8100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit(en):
9 / 18 m/s
Arbeitsbreite max. auf Tisch:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: LANGBANDSCHLEIFMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.833,48*
€ 5.938,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.252,53*
€ 6.343,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.343,48*
€ 7.548,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.325,29*
€ 7.527,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.270,72*
€ 7.462,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.252,53*
€ 7.440,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.