Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochbohreinrichtung LLBE-FS-ELITE/ELITE-S-CU-ELITE, 5510418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716362
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5510418
EAN/GTIN:
     4036351042105
Suchbegriffe:
Langlochbohreinrichtung
Langlochbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5510418, Zum einfachen Herstellen von Nuten, Zapfenlöchern und Steckverbindungen Lieferumfang: Absaughaube Durchmesser 120 mm. Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm. Exzenterspanner., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
Bohrtiefe max. bei 90 °:
110 mm
Vertikalhub:
120 mm
Bohrbreite:
160 mm
Tischbreite:
230 mm
Tischlänge:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: LLBE-FS-ELITE/ELITE-S-CU-ELITE, LANGLOCHBOHREINRICHTUNG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,13*
€ 1.144,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,75*
€ 1.144,58*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.070,23*
€ 1.160,208*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,29*
€ 1.185,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,04*
€ 1.410,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,12*
€ 1.401,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,48*
€ 1.371,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,96*
€ 1.351,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,29*
€ 1.342,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.