Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahn Holzstar SRB 130, 5900012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716388
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5900012
EAN/GTIN:
     4036351034506
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5900012, Höhen- und längenverstellbar, Äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr. Neun verzinkte Stahlrollen. Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung. Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen. Lenkrollen um 360° drehbar. Alle Lenkrollen aus Kunststoff sind mit Feststellbremsen ausgestattet. Mehrere Bahnen können einfach durch zwei Haken miteinander verbunden werden., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
130 kg
Länge max. (Produkt) ca.:
1300 mm
Gewicht (Netto) ca.:
36 kg
Länge (Produkt) ca.:
450 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
480 mm
Höhe (Produkt) ca.:
670 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: SRB 130, SCHERENROLLENBAHN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 221,02*
€ 271,3084*
€ 4,90*
ab € 300,95*
€ 353,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,45*
€ 353,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,13*
€ 366,87*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,09*
€ 455,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,87*
€ 436,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.