Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle VTR 12, 6192120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716538
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6192120
EAN/GTIN:
     4036351036005
Suchbegriffe:
VTR 12
TRANSPORTROLLEN
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6192120, Verstellbar mit großen kugelgelagerten Nylonrollen, Große, kugelgelagerte Nylonrollen. Durch 2 Stahlstangen von 500 mm auf 1400 mm (VTR 6) oder von 720 mm auf 1500 mm (VTR 12) verstellbar. Rutschhemmende Gummioberfläche. Lieferumfang: Zwei Transportrollen mit zwei Stahlstangen., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
110 mm
Tragkraft:
12 t
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
268 mm
Länge (Produkt) ca.:
420 mm
Anzahl der Rollen:
6 St
Rollen-/Raddurchmesser:
85 mm
Rollen-/Radbreite:
90 mm
Gewicht (Netto) ca.:
ca. 38 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 239,69*
€ 295,3841*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,44*
€ 350,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,24*
€ 369,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,17*
€ 388,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.