Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlkabine SSK 2, 6204001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716595
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6204001
EAN/GTIN:
     4036351046103
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
unicraft sandstrahlkabine
sandstrahlkabine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6204001, Für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung, Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a. Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere. Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden. Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie. Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen. Stabiles Ablagegitterermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum. Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes. Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt. Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite. Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar. Ausstattungsdetails:, Eine seitliche, große Türe zum Be- und Entladen. 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss ø 92 mm und 1 Abluftstutzen ø 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage. 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter. Lieferumfang: Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse. 4 Keramikdüsen (4/5/6/7 mm). 5 Ersatzfolien für Sichtfenster., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48000 GRAMM
Strahlmittel Korngröße max.:
0,125 0,45 mm
Strahlmittel Korngröße empfohlen:
0,2 0,3 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1380 mm
Handloch Durchmesser:
175 mm
Arbeitsdruck:
2,8 8,0 bar
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
200 350 l/min
Volumen Arbeitskabine:
220 l
Seitentür C:
282 mm
Höhe Kabine innen:
360 mm
Gewicht (Netto) ca.:
48 kg
Seitentür A:
480 mm
Max. Gewicht Strahlgut:
50 kg
Breite Kabine innen:
550 mm
Seitentür B:
558 mm
Seitentür D:
592 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
660 mm
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter:
80 kg
Länge Kabine innen:
840 mm
Länge (Produkt) ca.:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: SSK 2, SANDSTRAHLKABINE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 265,45*
€ 312,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,71*
€ 364,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,97*
€ 390,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,48*
€ 398,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.