Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Stromerzeuger PG 400 SRA, 6701041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-721791
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6701041
EAN/GTIN:
     4036351058137
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6701041, Leistungsstark und robust, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar. Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge PG 320 SR und PG 400 SR. Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung. Höchste Zuverlässigkeit und Effizienz. Generatoren kondensatorgeregelt.Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite. Überlastschutz durch Thermoschutzschalter. Ölmangelabschaltung. Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung. PG 400 SRA und PG 500 SRA. Lange Laufzeiten durch 11l Großtank. Elektronische Spannungsregelung AVR. Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche. Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite. Überlastschutz durch Thermoschutzschalter. Ölmangelabschaltung. Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung. Qualität Made in Europe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43000 GRAMM
Leistungsfaktor:
0,9 cos ?
Fassungsvermögen Tank:
11 l
Steckdosenausführung:
2 x 230 V, Schuko
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
2,6 kW
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
2,9 kVA
Nennspannung:
230 V
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
3,1 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
3,4 kVA
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
409 mm
Gewicht (Netto) ca.:
43 kg
Höhe (Produkt) ca.:
500 mm
Länge (Produkt) ca.:
623 mm
Schalldruckpegel Lp:
69 dB(A)
Schallleistungspegel Lw:
69 dB(A)
Kraftstoff:
Benzin
Anlasser:
Handstart
Antrieb:
Honda GX200
Schutzklasse Generator:
IP 23
Schutzklasse Steckdosen:
IP 54
Typ:
Synchron
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, PG 400 SRA, SYNCHRON-STROMERZEUGER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,92*
€ 1.018,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,30*
€ 1.018,88*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 908,61*
€ 1.027,089*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,69*
€ 1.064,54*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,88*
€ 1.284,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,54*
€ 1.266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,72*
€ 1.251,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,94*
€ 1.213,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,03*
€ 1.186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,69*
€ 1.151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.